すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-217

品名 : 469x369x114mm/14.3L コンテナ(オレンジ)

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番201402
商品名サンボックス#14容量14.3L
外寸(mm)469×369×114(H)オレンジ
内寸(mm)421×321×108(H)有効内寸412×313×98mm
圧縮荷重20.6kN(2100kgf)材質ポリプロピレン
底面形状格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
積み重ね可能
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 57

(2026/06/11 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1570ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506AF-211 469x369x 76mm/ 9.2L コンテナ(ブルー)
    EA506AF-212 469x369x 76mm/ 9.2L コンテナ(グレー)
    EA506AF-213 469x369x 76mm/ 9.2L コンテナ(イエロー)
    EA506AF-215 469x369x114mm/14.3L コンテナ(ブルー)
    EA506AF-216 469x369x114mm/14.3L コンテナ(ライトグレー)
    EA506AF-217 469x369x114mm/14.3L コンテナ(オレンジ)
    EA506AF-218 469x369x114mm/14.3L コンテナ(グリーン)
    EA506AF-219 469x369x114mm/14.3L コンテナ(イエロー)
    EA506AF-221 469x369x154mm/19.5L コンテナ(ブルー)
    EA506AF-222 469x369x154mm/19.5L コンテナ(グレー)
    ウェブカタログ画像
    • 底面\n
    • 底面\n※画像は色違いです
    • エスコ便利カタログ1570ページ
    • エスコ便利カタログ1571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top