すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-252

品名 : 620x380x225mm/40.1L コンテナ(ブルー)

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番204004
商品名サンボックス#22F容量40.1L
外寸(mm)620×380×225(H)
内寸(mm)570×330×219有効内寸558×320×209mm
圧縮荷重24.4kN(2490kgf)材質ポリプロピレン
底面形状格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
積み重ね可能
水抜き孔無
販売価格

4,700(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-244 620x380x185mm/33.1L コンテナ(ブルー)
EA506AF-245 620x380x185mm/33.1L コンテナ(グレー)
EA506AF-251 620x380x225mm/40.1L コンテナ(グレー)
EA506AF-252 620x380x225mm/40.1L コンテナ(ブルー)
その他関連
オプションEA506AF-15F : [EA506AF-15 - 16B用]630x390x 37mm フタ
ウェブカタログ画像
  • 底面\n※画像はEA506AF-251です
  • 外寸:620×380×225mm\n内寸:570×330×219mm\n有効内寸:558×320×209mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1570ページ
  • エスコ便利カタログ1571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top