すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-293

品名 : 335x168x149mm/ 5.2L コンテナ(グリーン)

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200550
商品名TP131.5容量5.2L
外寸(mm)335×168×149(H)
内寸(mm)300×133×136(H)有効内寸291×124×126mm
圧縮荷重13.72kN(1400kgf)材質ポリプロピレン
重量(g)535底面形状TP格子リブ
サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した嵌合が可能です。
SF(格)タイプは底面の凸形状内が格子リブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造となり、高い強度を示します。一方、コンテナの内底面はフラットです。
底面ブロック数2
積み重ね可能
TP規格
大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-291 335x168x149mm/ 5.2L コンテナ(ブルー)
EA506AF-292 335x168x149mm/ 5.2L コンテナ(グレー)
EA506AF-293 335x168x149mm/ 5.2L コンテナ(グリーン)
その他関連
オプションEA506AF-295 : 335x168x 21mm/ コンテナ用ふた
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1570ページ
  • エスコ便利カタログ1571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top