メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 205418 |
---|
商品名 | TP3132 | 容量 | 78.2L |
---|
外寸(mm) | 1508×335×195(H) | 色 | 灰 |
---|
内寸(mm) | 1473×300×180(H) | 有効内寸 | 1464×292×170mm |
---|
圧縮荷重 | 45.6kN(4650kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
---|
重量(g) | 3840 | 底面形状 | TP格子リブ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した嵌合が可能です。 SF(格)タイプは底面の凸形状内が格子リブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造となり、高い強度を示します。一方、コンテナの内底面はフラットです。 |
---|
底面ブロック数 | 18 | | |
---|
積み重ね可能 |
TP規格 大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。 |
持ち手カバー対応 コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。 |