すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981TG-3

品名 : 25mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

仕様

メーカーテザック型番4E25X3
商品名ブルースリング25mm
全長3.0m材質ポリエステル
揚量1.0tアイ長さ220mm
JIS 4等級
高強力ポリエステル原着糸使用。
優れた耐候性・耐久性を発揮。
ベルト幅の判りづらさを解消するため、各サイズ毎にデザインが分かれています。
整理整頓ができ、在庫管理がしやすくなります。又、使用上の間違いをおこす事もありません。
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
販売価格

5,110(税抜)/ 5,621円(税込)

カタログ価格

5,110円(税抜)/5,621円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/26 03:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1744ページ
数量:

この商品には、57点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981TG-0.5 25mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-1 25mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-1.5 25mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-2 25mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-2.5 25mmx2.5m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-3 25mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-3.5 25mmx3.5m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-4 25mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-5 25mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-6 25mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-7 25mmx7.0m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TG-8 25mmx8.0m/1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TH-0.5 35mmx0.5m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TH-1 35mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TH-2.5 35mmx2.5m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TH-3.5 35mmx3.5m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TH-4 35mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TH-5 35mmx5.0m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TH-6 35mmx6.0m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TH-7 35mmx7.0m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TH-8 35mmx8.0m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TH-10 35mmx 10m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-0.5 50mmx0.5m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-1 50mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-1.5 50mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-2 50mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-2.5 50mmx2.5m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-3 50mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-3.5 50mmx3.5m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-4 50mmx4.0m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-5 50mmx5.0m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-6 50mmx6.0m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-7 50mmx7.0m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-8 50mmx8.0m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TJ-10 50mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-1 75mmx1.0m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-1.5 75mmx1.5m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-2 75mmx2.0m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-2.5 75mmx2.5m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-3 75mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-4 75mmx4.0m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-5 75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-6 75mmx6.0m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-7 75mmx7.0m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-8 75mmx8.0m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TK-10 75mmx 10m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TL-1 100mmx1.0m/4.0ton ベルトススリング(ポリエステル)
    EA981TL-1.5 100mmx1.5m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TL-2 100mmx2.0m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TL-2.5 100mmx2.5m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TL-3 100mmx3.0m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TL-4 100mmx4.0m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TL-5 100mmx5.0m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TL-6 100mmx6.0m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TL-7 100mmx7.0m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TL-8 100mmx8.0m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    EA981TL-10 100mmx 10m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA981TL-2です
    • 画像はEA981TL-2です
    • 使用限界がすぐ判る
    • ベルト幅がひとめで判る
    • アイ(A):220mm、主縫製部(B):200mm、副縫製部(C):100、本体の厚み:9mm
    • ※EA981TH-1の画像です。
    • ※EA981TH-1の画像です。
    • ※EA981TH-1の画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1744ページ
    • エスコ便利カタログ1745ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top