すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-40

品名 : 668x458x35mm [EA506AF-21 to -37用]フタ

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番703004-01
商品名サンボックス#56フタ
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ
サイズ668×458×35mm重量925g
ブルー材質ポリプロピレン
ロック付
スライドさせるだけで樹脂の弾性を利用したロックができます。
輸送時の振動や強風下でもフタが外れることがなく、紛失防止に役立ちます。
フタと一体化するデザインで見た目がスッキリ
販売価格

4,150(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/12 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1570ページ1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-39 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ
EA506AF-40 668x458x35mm [EA506AF-21 to -37用]フタ
EA506AF-41 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ
その他関連
オプションEA506AF-22 : 658x448x122mm/28.4L コンテナ(ブルー)
オプションEA506AF-26 : 658x448x167mm/39.5L コンテナ(ブルー)
オプションEA506AF-30 : 658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー)
オプションEA506AF-34 : 658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー)
本体EA506AF-22 : 658x448x122mm/28.4L コンテナ(ブルー)
本体EA506AF-26 : 658x448x167mm/39.5L コンテナ(ブルー)
本体EA506AF-30 : 658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー)
本体EA506AF-34 : 658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 別売のコンテナEA506AF-30と併用時
  • 左:39\n真ん中:40\n右:41\n

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1570ページ
  • エスコ便利カタログ1571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top