すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AG-5

品名 : 908x666x 59mm [EA506AG-1 to -4用]フタ

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番806003
商品名ジャンボックス#200フタ仕様フタのみ
サイズ908×666×59(H)mmブルー
材質ポリオレフィン
本体とフタの色は異なります。
安全に長期間ご使用いただくために
●直射日光を避ける
 直射日光に長時間暴露すると、物性が低下しますのでできるだけ直射日光を避けて保管してください。
●耐薬品性について
 強酸薬品、界面活性材、有機溶剤、油などの付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こる
 ことがありますので、ご使用される場合はこれらの薬品が付着しないようご注意ください。
 付着した場合は、布などで綺麗に拭取ってからご使用ください。
●耐衝撃性について
 放り投げたり、上に飛び乗ったり、積荷などを落としたりしないでください。
販売価格

11,900(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/10 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1666ページ
その他関連
本体EA506AG-4 : 883x642x517mm コンテナ(排水栓・キャスター付)
本体EA506AG-1 : 883x642x517mm/ 211L コンテナ(ライトブルー)
本体EA506AG-2 : 883x642x517mm/ 211L コンテナ(排水栓付)
本体EA506AG-3 : 883x642x517mm/ 211L コンテナ(キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1666ページ
  • エスコ便利カタログ1667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top