すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AH-12

品名 : 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(青)

仕様

メーカー積水テクノ成型容量50L
外寸530×366×320(H)mm上部内寸492×333×309(H)mm
有効内寸492×333×302(H)mm折りたたみ時の高さ81mm
材質ポリプロピレン内容物許容重量20kg
積み重ね可能(最大5段まで)
組み立て・折りたたみが簡単で、作業効率が向上します。
折りたたんで収納できるので、省スペースです。
リサイクルが容易なオールプラスチック製
鉄芯やビスは使用していません。
汚れやサビに強く、洗浄も簡単です。
内面フラットで内容物が傷つきにくい
別売のふた(EA506AH-12F)は、かぶせるだけで自動的にロックがかかります。
販売価格

4,670(税抜)/ 5,137円(税込)

カタログ価格

4,670円(税抜)/5,137円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 05:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1578ページ

代替品

EA506AA-13
バリエーション一覧
EA506AH-11 530x366x271mm/40L 折畳コンテナ(青)
EA506AH-12 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(青)
EA506AH-13 650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(青)
その他関連
オプションEA506AH-12F : 530x365x 25mm ふた(EA506AH-2,11,12用)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時
  • 別売のふたは、かぶせるだけで自動的にロックがかかります。
  • 外寸:366(W)×530(D)×320(H)mm\n上部内寸:333(W)×492(D)×309(H)mm\n有効内寸:333(W)×492(D)×302(H)mm
  • エスコ便利カタログ1578ページ
  • エスコ便利カタログ1579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top