すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AH-33

品名 : 650x440x329mm/75.0L 折畳コンテナ

仕様

メーカー積水テクノ成型容量75L
外寸650×440×329(H)mm上部内寸600×405×318(H)mm
有効内寸600×405×310(H)mm折り畳み時高さ78mm
材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)耐荷重20kg
クリアー×ブルー
再生材を50%使用した環境にやさしい折りたたみ式コンテナです。
積み重ね可能(最大5段まで)
組み立て・折りたたみが簡単で、作業効率が向上します。
折りたたんで収納できるので、省スペースです。
別売のふた(EA506AH-37)は、かぶせるだけで自動的にロックがかかります。
販売価格

3,920(税抜)/ 4,312円(税込)

カタログ価格

3,920円(税抜)/4,312円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/26 20:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1578ページ
バリエーション一覧
EA506AH-31 530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ
EA506AH-32 530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ
EA506AH-33 650x440x329mm/75.0L 折畳コンテナ
その他関連
オプションEA506AH-37 : 650x440mm ふた(EA506AH-33用)
ウェブカタログ画像
※フタは別売です。
  • ※フタは別売です。
  • 折りたたみ時
  • 別売のふたは、かぶせるだけで自動的にロックがかかります。
  • 外寸:440(W)×650(D)×329(H)mm\n上部内寸:405(W)×600(D)×318(H)mm\n有効内寸:405(W)×600(D)×310(H)mm\n
  • エスコ便利カタログ1578ページ
  • エスコ便利カタログ1579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top