すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AL-54

品名 : 370x279x124mm/ 8.5L コンテナ

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200863
商品名SNコンテナーB#9-2容量8.5L
外寸(mm)370×279×124(H)ブルー/ライトブルー
内寸(mm)315×240×120(H)有効内寸298×223×111mm
圧縮荷重16.47kN(1,679kgf)材質ポリプロピレン
重量(g)720底面形状格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
ネスティングの高さ64mm
積み重ね可能
180°回転により同色でスタッキング
2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/16 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1574ページ
その他関連
関連商品EA506AF-171 : 361x272x 95mm/ 6.8L コンテナ(グレー)
関連商品EA506AF-172 : 361x272x 95mm/ 6.8L コンテナ(グリーン)
関連商品EA506AF-173 : 361x272x 95mm/ 6.3L コンテナ(グレー)
関連商品EA506AF-174 : 361x272x 95mm/ 6.7L コンテナ(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1574ページ
  • エスコ便利カタログ1575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top