すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AT-2

品名 : 391x277x153mm/10L ポリカ製コンテナ(透明イエロー)

仕様

サイズ(W×D×H)mm391×277×153開口部間口(W×D×H)mm347×233×140.5
材質ポリカーボネイト 容量10L
重量1.5kgカラーイエロー
様々な場面に対応できる多用途コンテナ。
組み合わせでオリジナル仕様に変幻自在
スタッキング可能
販売価格

6,870円(税抜)/ 7,557円(税込)

カタログ価格

6,870円(税抜)/7,557円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1578ページ
バリエーション一覧
EA506AT-1 391x277x153mm/10L ポリカ製コンテナ(透明)
EA506AT-2 391x277x153mm/10L ポリカ製コンテナ(透明イエロー)
その他関連
オプションEA506AT-6 : [EA506AT-1・2用] 256mm 支柱(4本)
オプションEA506AT-7 : [EA506AT-1・2用] 321mm 支柱(4本)
オプションEA506AT-8 : [EA506AT-1・2用] 516mm 支柱(4本)
オプションEA506AT-9 : [EA506AT-1・2用] φ50mm キャスターセット
オプションEA506AT-10 : [EA506AT-1・2用] φ75mm キャスターセット
ウェブカタログ画像
  • スタッキング可能
  • スタッキング可能

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1578ページ
  • エスコ便利カタログ1579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top