すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506EB-103

品名 : 79x109x47mm パーツケーストレー(ESD)

ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適なパーツケーストレー

仕様

サイズ外寸:79(W)×109(D)×47(H)mm
内寸:74(W)×104(D)×43(H)mm
入数1個
材質ポリプロピレン
EA506EB-1、(旧)EA506EC-6用トレー
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適
●ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

340(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 997

(2026/03/29 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0699ページ1582ページ
バリエーション一覧
EA506EB-101A 39x 55x47mm パーツケーストレー(ESD/4個)
EA506EB-102 55x 79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個)
EA506EB-103 79x109x47mm パーツケーストレー(ESD)
EA506EB-104 79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)
EA506EB-105 79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)
その他関連
本体EA506EB-1 : 338x261x 57mm パーツケース(ESD)
ウェブカタログ画像
  • 豊富なバリエーション\n(EA506EB-101A~-105)
  • 外寸:79(W)×109(D)×47(H)mm\n内寸:74(W)×104(D)×43(H)mm
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top