すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506EX-0

品名 : 520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)

ESD(帯電防止)仕様のパーツトレー用ウォールパネル

仕様

材質スチールサイズ520(W)×440(H)×11(T)mm
壁取付ねじ穴径5mm (18箇所)溝サイズ110×3mm
重量約1.3kg
EA506EX-2~-5(ESDパーツトレー)用パネル。パネルの溝にトレーを引っかけて使用してください
ESD(帯電防止)仕様
アース端子付
48溝付
耐静電性ウォールパネル
●ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。
販売価格

4,310(税抜)/ 4,741円(税込)

カタログ価格

4,310円(税抜)/4,741円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 03:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0699ページ1582ページ
その他関連
オプションEA506EX-2 : 50x125x130mm パーツトレー(ESD/重ね置型)
オプションEA506EX-3 : 75x125x170mm パーツトレー(ESD/重ね置型)
オプションEA506EX-4 : 100x125x225mm パーツトレー(ESD/重ね置型)
オプションEA506EX-5 : 125x125x295mm パーツトレー(ESD/重ね置型)
本体EA506EX-2 : 50x125x130mm パーツトレー(ESD/重ね置型)
ウェブカタログ画像
  • 使用例(EA506EX-2、EX-3、EX-4を取り付けたところ)\n
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top