すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506EX-3

品名 : 75x125x170mm パーツトレー(ESD/重ね置型)

ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適

仕様

材質ポリプロピレン外寸(W)×(D)×(H)mm125×170×75
内寸(W)×(D)×(H)mm110×150×65/42底から取り出し口までの高さ45mm
重量97g
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適
積み重ね(スタッキング)可能。別サイズ同士(EA506EX-2~-5)でも積み重ね可能です。
トレー用ウォールパネル(EA506EX-0)と併用可能
●ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

935(税抜)/ 1,029円(税込)

カタログ価格

935円(税抜)/1,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0699ページ1582ページ
バリエーション一覧
EA506EX-2 50x125x130mm パーツトレー(ESD/重ね置型)
EA506EX-3 75x125x170mm パーツトレー(ESD/重ね置型)
EA506EX-4 100x125x225mm パーツトレー(ESD/重ね置型)
EA506EX-5 125x125x295mm パーツトレー(ESD/重ね置型)
その他関連
本体EA506EX-0 : 520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)
ウェブカタログ画像
  • ウォールパネル取付例
  • 積み重ね可能
  • 別サイズ同士(EA506EX-2~-5)でも積み重ね可能
  • 奥行:150mm\n高さ1:65mm\n高さ2:42mm
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top