すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506KA-1

品名 : 340x270x130mm アタッシュケース(フォーム入)

仕様

メーカーBohle(ボーレ)外寸(mm)340×270×130(H)
内寸(mm)約315(W)×235(D)×75(H)
(フォーム含まず)
重量(kg)0.7
材質プラスチック
ケースは汚れや損傷を防ぎ、保護材付なので道具を保護します。
サクションリフターをしっかり保護する専用ケース
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/22 01:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0167ページ1550ページ
その他関連
本体EA950AC-60C : 60kg サクションリフターセット(2個組)
ウェブカタログ画像
  • ※ケースのみです。
  • サクションリフターをしっかり保護する専用ケース
  • 外寸:340(W)×270(D)×130(H)mm\n内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm\n(フォーム含まず)
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top