すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506KB

品名 : 468x344x105mm アタッシュケース(A3/黒)

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名アタッシェケースA3
材質本体・蓋・ハンドル:耐衝撃性コポリマー
止具:ABS樹脂
サイズ外寸:468(W)×344(D)×105(H)mm
内寸:450(W)×320(D)×75(H)mm
蓋底:100(H)mm
重量1140g
A3サイズが収納できます。
販売価格

2,290(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/03 07:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1550ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:468(W)×344(D)×105(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1550ページ
  • エスコ便利カタログ1551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top