すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LD-101B

品名 : [EA506LD-1A,1BA,2A,2BA用]フタ(クリアー/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番C-1.5
サイズ196×162×28(H)mm材質ポリプロピレン
カラークリア入数10個
適合本体EA506LD-1A、-1BA、-2A、-2BA用
本体は別売りです。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

2,380(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 08:58現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1578ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506LD-101BA
    バリエーション一覧
    EA506LD-101 [EA506LD-1A,1BA,2A,2BA用] フタ(クリアー)
    EA506LD-101B [EA506LD-1A,1BA,2A,2BA用]フタ(クリアー/10個)
    EA506LD-102 [EA506LD-3A,3BA,4A,4BA用] フタ(クリアー)
    EA506LD-102B [EA506LD-3A,3BA,4A,4BA用]フタ(クリアー/10個)
    EA506LD-103 [EA506LD-5A,5BA用] フタ(クリアー)
    EA506LD-103B [EA506LD-5A,5BA用] フタ(クリアー/10個)
    その他関連
    本体EA506LD-1A : 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー)
    本体EA506LD-1BA : 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー/10個)
    本体EA506LD-2A : 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー)
    本体EA506LD-2BA : 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー/6個)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個
    • エスコ便利カタログ1578ページ
    • エスコ便利カタログ1579ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top