すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LD-22B

品名 : 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番B-2.3
容量2.1Lサイズ外寸:189×156×120mm
内寸:154×118×116mm
入数1個材質ポリプロピレン
カラーブルー重量200g
積み重ね可能
暮らしの様々な物の収納にお使いいただけます。
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1578ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506LD-22BC
    • 品番

      EA506LD-22BC

    • コメント

      違い:軽量化/スタッキング性アップ

    バリエーション一覧
    EA506LD-21A 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー/10個)
    EA506LD-21BA 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-22AC 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/6個)
    EA506LD-22B 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-22BC 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-23A 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー/10個)
    EA506LD-23BA 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-24A 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー/6個)
    EA506LD-24BA 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-25A 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー/5個)
    EA506LD-25BA 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー)
    その他関連
    オプションEA506LD-110 : [EA506LD-21A,21BA,22AC,22BC用] フタ(ブルー
    オプションEA506LD-110B : [EA506LD-21A,22AC用]フタ(ブルー/10個)
    ウェブカタログ画像
    • 外寸:189(W)×156(D)×120(H)mm\n内寸:154(W)×118(D)×116(H)mm
    • エスコ便利カタログ1578ページ
    • エスコ便利カタログ1579ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top