すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LD-25A

品名 : 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー/5個)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番B-13R
容量12.1Lサイズ外寸:439×287×146(H)mm
内寸:366×240×135(H)mm
重量668g(1個)材質ポリプロピレン
カラーブルー入数5個
収納用品として多目的に活用できるボックスコンテナ
積み重ね可能
フタは別売りです。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
旧モデル(EA506LD-25B/-25)と互換性あり
販売価格

4,490(税抜)/ 4,939円(税込)

カタログ価格

4,490円(税抜)/4,939円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 09:02現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1578ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506LD-21A 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー/10個)
    EA506LD-21BA 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-22AC 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/6個)
    EA506LD-22B 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-22BC 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-23A 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー/10個)
    EA506LD-23BA 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-24A 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー/6個)
    EA506LD-24BA 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-25A 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー/5個)
    EA506LD-25BA 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー)
    その他関連
    オプションEA506LD-112 : [EA506LD-25A,25BA用] フタ(ブルー)
    オプションEA506LD-112A : [EA506LD-25A,25BA用] フタ(ブルー)
    オプションEA506LD-112B : [EA506LD-25A,25BA用] フタ(ブルー/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※5個入り
    • ※5個入り
    • エスコ便利カタログ1578ページ
    • エスコ便利カタログ1579ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top