すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LD-3BA

品名 : 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー/10個)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番B-4.5R
容量3.9Lサイズ外寸:334×200×100(H)mm
内寸:276×152×93(H)mm
重量300g(1個)材質ポリプロピレン
カラークリア入数10個
収納用品として多目的に活用できるボックスコンテナ
内部の確認が容易なクリア仕様
積み重ね可能
フタは別売りです。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
旧モデル(EA506LD-3/-3B)と互換性あり
販売価格

5,510(税抜)/ 6,061円(税込)

カタログ価格

5,510円(税抜)/6,061円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/21 08:58現在)

更新
商品入数10販売単位CS
カタログページ1578ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506LD-1A 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー)
    EA506LD-1BA 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー/10個)
    EA506LD-2A 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー)
    EA506LD-2BA 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー/6個)
    EA506LD-3A 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー)
    EA506LD-3BA 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー/10個)
    EA506LD-4A 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー)
    EA506LD-4BA 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー/6個)
    EA506LD-5A 439x287x146mm 収納ボックス(クリアー)
    EA506LD-5BA 439x287x146mm 収納ボックス(クリアー/5個)
    その他関連
    オプションEA506LD-102A : [EA506LD-3A,-3BA,-4A,-4BA用] フタ(クリアー)
    オプションEA506LD-102BA : [EA506LD-3A,3BA,4A,4BA用]フタ(クリアー/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入り
    • ※10個入り
    • エスコ便利カタログ1578ページ
    • エスコ便利カタログ1579ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top