すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LF-4

品名 : 430x286x143mm/12.8L 収納ボックス(透明)

透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番201378
商品名エコンボックス#13H容量12.8L
外寸(mm)430×286×143内寸(mm)374×254×139
有効内寸(mm)365×245×131材質ポリプロピレン
透明重量(g)524
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。
フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。(フタは別売りです)
工具、生活用品、日用雑貨等の収納に。
底面形状は斜め格子リブ
積み重ね可能
フタを被せた状態で段積みした場合の高さ
 1段:157mm
 2段:306mm
 3段:455mm
(1段目の高さ:157mm 2段目以降:149mmです)
※積み重ねた際に2段目の箱が1段目のフタにはまりこみ高さが低くなります。
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/26 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1571ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506LF-1 213x154x84mm/ 1.5L 収納ボックス(透明)
    EA506LF-2 338x193x99mm/ 4.4L 収納ボックス(透明)
    EA506LF-3 338x193x168mm/ 7.5L 収納ボックス(透明)
    EA506LF-4 430x286x143mm/12.8L 収納ボックス(透明)
    EA506LF-5 532x369x161mm/22.8L 収納ボックス(透明)
    EA506LF-6 430x286x244mm/22.1L 収納ボックス(透明)
    EA506LF-7 532x369x306mm/44.1L 収納ボックス(透明)
    EA506LF-8 702x414x191mm/42.5L 収納ボックス(透明)
    EA506LF-9 702x414x306mm/68.9L 収納ボックス(透明)
    その他関連
    オプションEA506LF-53 : 430x286x33mm [EA506LF-4,-6用]フタ
    ウェブカタログ画像
    • ※ふたは別売りです。
    • エスコ便利カタログ1570ページ
    • エスコ便利カタログ1571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top