短辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます
仕様
| 外寸サイズ(W×D×H)mm | 370.5×260×185.5 | 重量 | 800g |
|---|
| 容量 | 13L | 材質 | ポリプロピレン |
|---|
| カラー | ホワイト | | |
|---|
| 横扉部分はスケルトンなので、中身の確認が容易です。 |
| 横扉は収納可能です。 |
| 短辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます |
| 簡易棚としても使用できます。 |
| 積み重ね可能 |
| サイズ違いのEA506LW-11と組み合わせて配置することも可能。 |
| 販売価格 | 950円(税抜)/
1,045円(税込)
| カタログ価格 | 950円(税抜)/1,045円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
173 (2026/04/28 23:07現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2008ページ |
|---|