すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506MA-22

品名 : 収納ケース用棚板(奥行550mm用)

仕様

メーカー天馬(TENMA)サイズ(W×D×H)mm300×525×25
カプチーノ入数1枚
耐荷重約5kg (1枚)材質スチロール樹脂
EA506MA-1~-9専用の棚板です。
1番上に棚をセットすれば、広々としたフラットスペースに、長さの異なる道具や箱などを置くのに便利です。
大きさや形の違うバッグなどをタテ1ヶ所にキレイに収納できます。
ケースの横に置くだけの簡単な設置方法も魅力です。
ケースの間に置くだけで便利な収納スペースに
デッドスペースの有効活用ができます。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/08/21 08:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1566ページ1567ページ2008ページ

代替品

EA506MA-22A
バリエーション一覧
EA506MA-21 収納ケース用棚板(奥行550mm用)
EA506MA-22 収納ケース用棚板(奥行550mm用)
その他関連
本体EA506MA-1 : 350x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-2 : 350x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-3 : 350x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-4 : 400x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-5 : 400x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-6 : 400x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-7 : 450x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-8 : 450x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-9 : 450x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1566ページ
  • エスコ便利カタログ1567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top