すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MA-23A

品名 : 収納ケース用棚板(奥行740mm用/2枚)

仕様

メーカー天馬(TENMA)シリーズFits
商品名フィッツケースアドバンス連結棚ハーフ 74-39サイズW×D×H(mm)1枚:390×360×25
2枚連結時:90×720×25
色ホワイト入数2枚
耐荷重約5kg(1枚)材質スチロール樹脂
EA56MA-11A~-16A、11B~16B用
ケースの間に置くだけで便利な収納スペースに
1番上に棚をセットすれば、広々としたフラットスペースに、長さの異なる道具や箱などを置くのに便利です。
大きさや形の違うバッグなどをタテ1ヶ所にキレイに収納できます。
ケースの横に置くだけの簡単な設置方法も魅力です。
販売価格

2,680円(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 15:43現在)

更新
商品入数2販売単位St
その他関連
本体EA506MA-11A : 390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-12A : 390x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-13A : 390x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-14A : 440x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-15A : 440x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-16A : 440x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-11B : 390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-12B : 390x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-13B : 390x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-14B : 440x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-15B : 440x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-16B : 440x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top