すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MA-24

品名 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー天馬(TENMA)入数4個
材質ナイロン
軸:スチール
差し込み部サイズφ70×230mm
EA506MA-1~-9、EA506MA-11~-16用
差し込むだけで簡単に取り付けられるストッパー付きキャスターです。
掃除や移動時に便利です。
使用時は高さが約5cmアップします。
ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個となります。
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 14:10現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ1566ページ1567ページ1568ページ2008ページ

代替品

EA506MA-24A
その他関連
本体EA506MA-1 : 350x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-3 : 350x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-4 : 400x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-5 : 400x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-6 : 400x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-7 : 450x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-8 : 450x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-9 : 450x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-11 : 390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-12 : 390x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-13 : 390x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-15 : 440x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-16 : 440x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-14 : 440x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MB-4BA : 300x440x165mm/14L バックル付収納ケース(8個)
本体EA506MB-5BA : 300x440x243mm/21L バックツ付収納ケース(8個)
本体EA506MB-6BA : 300x440x320mm/28L バックル付収納ケース(6個)
本体EA506MB-4 : 300x440x165mm/14L バックル付収納ケース
本体EA506MB-5 : 300x440x243mm/21L バックル付収納ケース
本体EA506MB-6 : 300x440x320mm/28L バックル付収納ケース
本体EA506MB-15 : 440x740x230mm/ 50L 収納ケース
本体EA506MB-16 : 440x740x300mm/ 68L 収納ケース
本体EA506MB-17 : 440x740x360mm/ 83L 収納ケース
本体EA506MB-18 : 440x740x430mm/100L 収納ケース
本体EA506MB-15BA : 440x740x230mm/ 50L 収納ケース(3個)
本体EA506MB-16BA : 440x740x300mm/ 68L 収納ケース(3個)
本体EA506MB-17BA : 440x740x360mm/ 83L 収納ケース(2個)
本体EA506MB-18BA : 440x740x430mm/100L 収納ケース(2個)
本体EA506MB-11 : 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース
本体EA506MB-12 : 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース
本体EA506MB-13 : 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース
本体EA506MB-14 : 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース
本体EA506MB-11BA : 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース(5個)
本体EA506MB-12BA : 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース(4個)
本体EA506MB-13BA : 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース(3個)
本体EA506MB-14BA : 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース(2個)
本体EA506MB-7 : 390x530x165mm/22L バックル付収納ケース
本体EA506MB-8 : 390x530x243mm/33L バックル付収納ケース
本体EA506MB-9 : 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース
本体EA506MB-7BA : 390x530x165mm/22L バックル付収納ケース(8個)
本体EA506MB-8BA : 390x530x243mm/33L バックル付収納ケース(6個)
本体EA506MB-9BA : 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース(4個)
本体EA506MD-1 : 432x293x256mm/23L 収納コンテナ(A4)
本体EA506MD-2 : 586x435x256mm/52L 収納コンテナ(B3)
本体EA506MD-1BA : 432x293x256mm/23L 収納コンテナ(A4/9個)
本体EA506MD-2BA : 586x435x256mm/52L 収納コンテナ(B3/6個)
本体EA506MH-6 : 290x430x305mm/28L 収納ケース(クリア/フタ無)
本体EA506MH-6BA : 290x430x305mm/28L 収納ケース(クリア/フタ無/6個)
本体EA506MH-8 : 380x520x230mm/33L 収納ケース(クリア/フタ無)
本体EA506MH-9BA : 380x520x305mm/46L 収納ケース(クリア/フタ無/4個)
本体EA506MH-9 : 380x520x305mm/46L 収納ケース(クリア/フタ無)
本体EA506MH-8BA : 380x520x230mm/33L 収納ケース(クリア/フタ無/6個)
本体EA506MH-12 : 430x650x230mm/50L 収納ケース(クリア/フタ無)
本体EA506MH-12BA : 430x650x230mm/50L 収納ケース(クリア/フタ無/4個)
本体EA506MH-13 : 430x650x305mm/67L 収納ケース(クリア/フタ無)
本体EA506MH-13BA : 430x650x305mm/67L 収納ケース(クリア/フタ無/3個)
本体EA506MB-11A : 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース
本体EA506MB-11BB : 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース(5個)
本体EA506MB-12A : 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース
本体EA506MB-12BB : 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース(4個)
本体EA506MB-13A : 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース
本体EA506MB-13BB : 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース(3個)
本体EA506MB-14A : 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース
本体EA506MB-14BB : 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース(2個)
本体EA506MB-15A : 440x740x230mm/ 50L 収納ケース
本体EA506MB-15BB : 440x740x230mm/ 50L 収納ケース(3個)
本体EA506MB-16A : 440x740x300mm/ 68L 収納ケース
本体EA506MB-16BB : 440x740x300mm/ 68L 収納ケース(3個)
本体EA506MB-17A : 440x740x360mm/ 83L 収納ケース
本体EA506MB-17BB : 440x740x360mm/ 83L 収納ケース(2個)
本体EA506MB-18A : 440x740x430mm/100L 収納ケース
本体EA506MB-18BB : 440x740x430mm/100L 収納ケース(2個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1566ページ
  • エスコ便利カタログ1567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top