すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MA-3

品名 : 350x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー天馬(TENMA)シリーズFits
商品名フィッツユニットケース 3530サイズW×D×H(mm)350×550×300
引き出し内寸W×D×H(mm)263×483×243重量(kg)2.99
入数2個色カプチーノ
天板耐荷重5kg引出耐荷重4.5kg
最大積み重ね段数2段収納目安トレーナー約10枚
材質天板・外枠・引出し:ポリプロピレン
前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂
ゴム脚:エラストマー
補強板:アルミ
付属品ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具
積み重ね可能
クローゼットやリビングに最適です。
積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。
便利なインデックスシール付き。
移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)
収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)
販売価格

7,460円(税抜)/ 8,206円(税込)

カタログ価格

7,460円(税抜)/8,206円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 14:03現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1566ページ2008ページ

代替品

EA506MA-3B
バリエーション一覧
EA506MA-1 350x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
EA506MA-3 350x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
その他関連
オプションEA506MA-21 : 収納ケース用棚板(奥行550mm用)
オプションEA506MA-22 : 収納ケース用棚板(奥行550mm用)
オプションEA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • 別売の専用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに
  • 別売のキャスターを取付ける事で移動が便利になります。
  • エスコ便利カタログ1566ページ
  • エスコ便利カタログ1567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top