すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MA-62

品名 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)

Fits40シリーズのキャスターです。

仕様

メーカー天馬(TENMA)シリーズFitsFC40
サイズ(W×D×H)mm40×55×75材質本体:ナイロン
軸:スチール
車輪ストッパー付×2個、ストッパーなし×2個
ちょっとした移動に便利。
キャスター使用時は高さが5cmアップします。
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/11/05 19:57現在)

更新
商品入数4販売単位CS
カタログページ1566ページ2007ページ
バリエーション一覧
EA506MA-61 収納ケース用棚板(奥行400mm用)
EA506MA-62 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
その他関連
本体EA506MA-41 : 300x400x200mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-42 : 300x400x300mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-43 : 300x400x400mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-44 : 350x400x200mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-45 : 350x400x300mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-46 : 350x400x400mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-47 : 400x400x200mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-48 : 400x400x300mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-49 : 400x400x400mm 引出し式収納ケース
ウェブカタログ画像
  • ※画像はホワイトです。
  • エスコ便利カタログ1566ページ
  • エスコ便利カタログ1567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top