すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MB-13

品名 : 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
積み重ね可能

仕様

メーカー天馬(TENMA)商品名ロックス 660L
外寸(mm)440×660×320内寸(mm)377×571×296
有効内寸(mm)352×546×296重量(1個)2.8kg
材質ポリプロピレン入数1個
容量約67L収納の目安Yシャツが18枚
積み重ね使用3段まで耐荷重約40kg
カラークリア
積み重ね可能
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!
中身が一目で分かるクリアタイプ。
押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。
移動に便利なキャスター対応
別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。
外れにくいアップロック式
バンドがかけられる溝付き
頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
販売価格

4,710円(税抜)/ 5,181円(税込)

カタログ価格

4,710円(税抜)/5,181円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1568ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506MB-13A
    バリエーション一覧
    EA506MB-11 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース
    EA506MB-11BA 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース(5個)
    EA506MB-12 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース
    EA506MB-12BA 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース(4個)
    EA506MB-13 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース
    EA506MB-13BA 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース(3個)
    EA506MB-14 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース
    EA506MB-14BA 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース(2個)
    その他関連
    オプションEA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
    ウェブカタログ画像
    入数1個
    • 入数1個
    • 別売のキャスターを取付ける事で移動が便利になります。
    • 【A:凸部分含まない】\n幅35.2×奥行54.6×高さ29.6cm\n【B:凸部分含む】\n幅37.7×奥行57.1×高さ29.6cm
    • エスコ便利カタログ1568ページ
    • エスコ便利カタログ1569ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top