すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MB-13A

品名 : 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース

仕様

メーカー天馬(TENMA)商品名ロックス 660L
サイズ内寸:352(W)×546(D)×275(H)mm(凸部含まず)
内寸:377(W)×571(D)×296(H)mm(凸部含む)
外寸:440(W)×660(D)×320(H)mm
容量約67L
耐荷重約40kg収納の目安Yシャツ約18枚
重量2.8kg材質ポリプロピレン
入数1個カラークリア
押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納に最適
肉厚のボディーに頑強なリブ構造を採用により、長時間の使用が可能
外れにくいアップロック式を採用で、移動時も安心です。
中身が一目で分かるクリアタイプ
バンドがかけられる溝付きで、引っ越しや移動時に便利です。
積み重ね可能(最大3段)
※EA506MB-11A、-12A、-14Aと積み重ねできます。
移動に便利なストッパー付キャスター(別売)対応
※キャスター(EA506MA-24A)は4個取り付け可能、使用時高さが5cmアップします。
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506MB-11A 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース
    EA506MB-11BB 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース(5個)
    EA506MB-12A 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース
    EA506MB-12BB 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース(4個)
    EA506MB-13A 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース
    EA506MB-13BB 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース(3個)
    EA506MB-14A 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース
    EA506MB-14BB 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース(2個)
    その他関連
    オプションEA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
    オプションEA506MA-24A : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。
    • 積み重ね可能
    • 移動に便利なストッパー付キャスター(別売)対応\n※キャスター(EA506MA-24A)は4個取り付け可能、使用時高さが5cmアップします。
    • 内寸(A):352(W)×546(D)×275(H)mm(キャスター差込み凸部含まず)\n内寸(B):377(W)×571(D)×296(H)mm(キャスター差込み凸部含む)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top