すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MB-16BA

品名 : 440x740x300mm/ 68L 収納ケース(3個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
積み重ね可能

仕様

メーカー天馬(TENMA)商品名ロックス 740L
外寸(mm)440×740×300内寸(mm)366×640×276
有効内寸(mm)341×615×276重量(1個)3.1kg
材質ポリプロピレン入数3個
容量約68L収納の目安Yシャツが27枚
積み重ね使用3段まで耐荷重約40kg
カラークリア
積み重ね可能
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!
中身が一目で分かるクリアタイプ。
移動に便利なキャスター対応
別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。
押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。
外れにくいアップロック式
バンドがかけられる溝付き
頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 14:02現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ1568ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506MB-16BB
    バリエーション一覧
    EA506MB-15 440x740x230mm/ 50L 収納ケース
    EA506MB-15BA 440x740x230mm/ 50L 収納ケース(3個)
    EA506MB-16 440x740x300mm/ 68L 収納ケース
    EA506MB-16BA 440x740x300mm/ 68L 収納ケース(3個)
    EA506MB-17 440x740x360mm/ 83L 収納ケース
    EA506MB-17BA 440x740x360mm/ 83L 収納ケース(2個)
    EA506MB-18 440x740x430mm/100L 収納ケース
    EA506MB-18BA 440x740x430mm/100L 収納ケース(2個)
    その他関連
    オプションEA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
    ウェブカタログ画像
    入数3個
    • 入数3個
    • 別売のキャスターを取付ける事で移動が便利になります。
    • 【A:凸部分含まない】\n幅34.1×奥行61.5×高さ27.6cm\n【B:凸部分含む】\n幅36.6×奥行64.0×高さ27.6cm
    • エスコ便利カタログ1568ページ
    • エスコ便利カタログ1569ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top