すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MB-16BB

品名 : 440x740x300mm/ 68L 収納ケース(3個)

仕様

メーカー天馬(TENMA)商品名ロックス 740L
サイズ内寸:341(W)×615(D)×255(H)mm(凸部含まず)
内寸:366(W)×640(D)×276(H)mm(凸部含む)
外寸:440(W)×740(D)×300(H)mm
容量約68L
耐荷重約40kg収納の目安Yシャツが27枚
重量3.1kg材質ポリプロピレン
入数3個カラークリア
押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納に最適
肉厚のボディーに頑強なリブ構造を採用により耐久性があります。
外れにくいアップロック式を採用で、移動時も安心です。
中身が一目で分かるクリアタイプ
バンドがかけられる溝付きで、引っ越しや移動時に便利です。
積み重ね可能(最大3段)
※EA506MB-15A、-17A、-18Aと積み重ねできます。
移動に便利なストッパー付キャスター(別売)対応
※キャスター(EA506MA-24A)は4個取り付け可能、使用時高さが5cmアップします。
販売価格

18,700円(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 14:04現在)

更新
商品入数3販売単位St
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506MB-15A 440x740x230mm/ 50L 収納ケース
    EA506MB-15BB 440x740x230mm/ 50L 収納ケース(3個)
    EA506MB-16A 440x740x300mm/ 68L 収納ケース
    EA506MB-16BB 440x740x300mm/ 68L 収納ケース(3個)
    EA506MB-17A 440x740x360mm/ 83L 収納ケース
    EA506MB-17BB 440x740x360mm/ 83L 収納ケース(2個)
    EA506MB-18A 440x740x430mm/100L 収納ケース
    EA506MB-18BB 440x740x430mm/100L 収納ケース(2個)
    その他関連
    オプションEA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
    オプションEA506MA-24A : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
    ウェブカタログ画像
    ※3個入り
    • ※3個入り
    • ※画像は代表画像です。
    • 積み重ね可能
    • 移動に便利なストッパー付キャスター(別売)対応\n※キャスター(EA506MA-24A)は4個取り付け可能、使用時高さが5cmアップします。
    • 内寸(A):341(W)×615(D)×255(H)mm(キャスター差込み凸部含まず)\n内寸(B):366(W)×640(D)×276(H)mm(キャスター差込み凸部含む)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top