すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MB-9BA

品名 : 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース(4個)

積み重ね可能

仕様

メーカー天馬(TENMA)商品名ロックス 530L
外寸(mm)390×530×320内寸(mm)327×441×296
有効内寸(mm)302×416×296重量(1個)2kg
材質ポリプロピレン入数4個
容量約46L収納の目安Yシャツが20枚
積み重ね使用3段まで耐荷重約40kg
カラークリア
積み重ね可能
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!
中身が一目で分かるクリアタイプ。
クローゼットの収納におすすめです。
移動に便利なキャスター対応
別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。
外れにくいアップロック式
バンドがかけられる溝付き
頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
販売価格

15,400円(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 13:53現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ1568ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506MB-7 390x530x165mm/22L バックル付収納ケース
    EA506MB-7BA 390x530x165mm/22L バックル付収納ケース(8個)
    EA506MB-8 390x530x243mm/33L バックル付収納ケース
    EA506MB-8BA 390x530x243mm/33L バックル付収納ケース(6個)
    EA506MB-9 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース
    EA506MB-9BA 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース(4個)
    その他関連
    オプションEA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
    ウェブカタログ画像
    入数4個
    • 入数4個
    • 別売のキャスターを取付ける事で移動が便利になります。
    • 【A:凸部分含まない】\n幅30.2×奥行41.6×高さ29.6cm\n【B:凸部分含む】\n幅32.7×奥行44.1×高さ29.6cm
    • 入数4個
    • エスコ便利カタログ1568ページ
    • エスコ便利カタログ1569ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top