すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MH-8BA

品名 : 380x520x230mm/33L 収納ケース(クリア/フタ無/6個)

仕様

メーカー天馬(TENMA)型番ロックス 530M
外寸(mm)380×520×230(H)内寸(mm)332×446×218(H)
有効内寸(mm)307×421×218(H)重量(g)1900(1個当たり)
入数6個容量33L
色クリア材質ポリプロピレン
耐荷重20㎏(1個当たり)収納の目安Yシャツ:約16枚(1個当たり)
積み重ね使用3段まで可能
積み重ね可能
ロックスシリーズ売れ筋商品の蓋・ロックを省いた商品です。
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造
中身が一目で分かるクリアタイプ
工場の整理に積み重ねて収納できます。
押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。
フタ付き仕様のEA506MB-8、-9、にも積み重ねできます。(ケース本体のタテヨコサイズは同じ大きさです)
販売価格

17,200円(税抜)/ 18,920円(税込)

カタログ価格

17,200円(税抜)/18,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:19現在)

更新
商品入数6販売単位St
カタログページ1568ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506MH-6 290x430x305mm/28L 収納ケース(クリア/フタ無)
    EA506MH-6BA 290x430x305mm/28L 収納ケース(クリア/フタ無/6個)
    EA506MH-8 380x520x230mm/33L 収納ケース(クリア/フタ無)
    EA506MH-8BA 380x520x230mm/33L 収納ケース(クリア/フタ無/6個)
    EA506MH-9 380x520x305mm/46L 収納ケース(クリア/フタ無)
    EA506MH-9BA 380x520x305mm/46L 収納ケース(クリア/フタ無/4個)
    EA506MH-12 430x650x230mm/50L 収納ケース(クリア/フタ無)
    EA506MH-12BA 430x650x230mm/50L 収納ケース(クリア/フタ無/4個)
    EA506MH-13 430x650x305mm/67L 収納ケース(クリア/フタ無)
    EA506MH-13BA 430x650x305mm/67L 収納ケース(クリア/フタ無/3個)
    その他関連
    オプションEA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
    仕様別商品EA506MB-8 : 390x530x243mm/33L バックル付収納ケース
    仕様別商品EA506MB-8BA : 390x530x243mm/33L バックル付収納ケース(6個)
    仕様別商品EA506MB-9 : 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース
    仕様別商品EA506MB-9BA : 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース(4個)
    ウェブカタログ画像
    • ※上は-8、下は-9です。
    • エスコ便利カタログ1568ページ
    • エスコ便利カタログ1569ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top