すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506S-52

品名 : 500x335x150mm 道具箱(灰/防水蓋)

仕様

メーカーSIDIO(シディオ)サイズ(mm)外寸:500×335×150(H)
内寸:445×285×95(H)
容量(L)15.25耐荷重(kg)450
防水防塵性能IP65材質本体:ポリプロピレン
フタ:ポリカーボネート
色灰
積み重ね可能
パッキン付きの密閉フタと頑丈なラッチで強固にロックし、水やホコリの浸入を防ぎます。
工具や部品、各種機材の収納に便利です。
ボックス内側には41個の溝があり、収納物に合わせて自由なカスタマイズが可能。
※仕切板は別売です。仕切板他オプション品はページ下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

15,400円(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 11:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA506S-51 500x335x150mm 道具箱(クリアー/防水蓋)
EA506S-52 500x335x150mm 道具箱(灰/防水蓋)
EA506S-53 500x335x150mm 道具箱(ダークグリーン/防水蓋)
その他関連
オプションEA506SA-1 : 389x16x 80mm 仕切り板(長辺)
オプションEA506SA-2 : 292x11x 83mm 仕切り板(短辺)
オプションEA506SA-3 : 98x11x 83mm 仕切り板(短辺1/3)
オプションEA506SA-4 : 196x11x 83mm 仕切り板(短辺2/3)
オプションEA506SC-1 : 485x353x90mm/113Kg ドーリー
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top