すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506SC-1

品名 : 485x353x90mm/113Kg ドーリー

仕様

メーカーSIDIO(シディオ)積載均等耐荷重113kg
荷台サイズ485×353mm床高さ90mm
車輪径φ50mm車輪幅25mm
車輪自在車×4材質荷台:耐衝撃性ポリプロピレン
キャスター:TPR(熱可塑性ゴム)
キャスター固定プレート:亜鉛メッキスチール
ホイールコア:ポリプロピレン
重量2.26kg
ロック機能が付いているので、ボックスを確実に固定することができます。
EA506S-1~-73のボックスがぴったり収まります。
販売価格

11,300円(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 09:33現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
本体EA506S-1 : 470x320x105mm 道具箱(クリアー/ふた無)
本体EA506S-2 : 470x320x105mm 道具箱(灰/ふた無)
本体EA506S-3 : 470x320x105mm 道具箱(ダークグリーン/ふた無)
本体EA506S-11 : 470x320x165mm 道具箱(クリアー/ふた無)
本体EA506S-12 : 470x320x165mm 道具箱(灰/ふた無)
本体EA506S-13 : 470x320x165mm 道具箱(ダークグリーン/ふた無)
本体EA506S-21 : 470x320x280mm 道具箱(クリアー/ふた無)
本体EA506S-22 : 470x320x280mm 道具箱(灰/ふた無)
本体EA506S-23 : 470x320x280mm 道具箱(ダークグリーン/ふた無)
本体EA506S-33 : 470x320x280mm 折畳道具箱(ダークグリーン/蓋無
本体EA506S-51 : 500x335x150mm 道具箱(クリアー/防水蓋)
本体EA506S-52 : 500x335x150mm 道具箱(灰/防水蓋)
本体EA506S-53 : 500x335x150mm 道具箱(ダークグリーン/防水蓋)
本体EA506S-61 : 500x335x210mm 道具箱(クリアー/防水蓋)
本体EA506S-62 : 500x335x210mm 道具箱(灰/防水蓋)
本体EA506S-63 : 500x335x210mm 道具箱(ダークグリーン/防水蓋)
本体EA506S-71 : 500x335x325mm 道具箱(クリアー/防水蓋)
本体EA506S-72 : 500x335x325mm 道具箱(灰/防水蓋)
本体EA506S-73 : 500x335x325mm 道具箱(ダークグリーン/防水蓋)
ウェブカタログ画像
  • ロック機構付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top