すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506SC-11

品名 : 428x275x3mm ゴムマット

仕様

メーカーSIDIO(シディオ)サイズ428×275mm
厚み約3mm材質ゴム
カラー黒
ボックスの底に敷いて、中に入れたものが滑らないようにするマットです。
リバーシブル仕様(凹凸面/フラット面)
凹凸面はグリップ力が高く、収納物が滑って動くのを防ぎます。
フラット面は小さなパーツ類を溝に引っ掛けることなく取り出したい時に役立ちます。
EA506S-11~-23、-33、-61~-73用
販売価格

1,650円(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位枚
その他関連
本体EA506S-11 : 470x320x165mm 道具箱(クリアー/ふた無)
本体EA506S-12 : 470x320x165mm 道具箱(灰/ふた無)
本体EA506S-13 : 470x320x165mm 道具箱(ダークグリーン/ふた無)
本体EA506S-21 : 470x320x280mm 道具箱(クリアー/ふた無)
本体EA506S-22 : 470x320x280mm 道具箱(灰/ふた無)
本体EA506S-23 : 470x320x280mm 道具箱(ダークグリーン/ふた無)
本体EA506S-33 : 470x320x280mm 折畳道具箱(ダークグリーン/蓋無
本体EA506S-61 : 500x335x210mm 道具箱(クリアー/防水蓋)
本体EA506S-62 : 500x335x210mm 道具箱(灰/防水蓋)
本体EA506S-63 : 500x335x210mm 道具箱(ダークグリーン/防水蓋)
本体EA506S-71 : 500x335x325mm 道具箱(クリアー/防水蓋)
本体EA506S-72 : 500x335x325mm 道具箱(灰/防水蓋)
本体EA506S-73 : 500x335x325mm 道具箱(ダークグリーン/防水蓋)
ウェブカタログ画像
  • フラット面:小さなパーツ類を溝に引っ掛けたくない時に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top