すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA507MD-2

品名 : 620x257x224mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名ハードマスター620
サイズ(W×D×H)外寸:620×257×224mm
内寸:546×226×121mm
蓋底:188(H)mm
中皿(内寸):522×203×50
材質本体・中皿:耐衝撃コーポリマー
バックル・ハンドル:ABS樹脂
重量2.6kg取付穴径φ6mm
中皿付
中皿の仕切板は取外し可能
ダブルロック機構でバックルを閉め忘れた状態で持ち上げても蓋が開かない構造。工具箱から中身の飛び出しを防ぎます。
スタッキング可能
シャフトには錆に強いステンレスピンを採用
ケース本体は衝撃に強い自動車バンパーと同じ素材を採用
両サイドにベルト通しとツールホルダー搭載(ベルト通し幅:30mm)
本体底面には横滑り防止ラバー付き
溝付きで水や雨が溜まりません
市販の南京錠で施錠できます。
販売価格

5,100(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/17 01:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1552ページ
バリエーション一覧
EA507MD-1 500x257x224mm 工具箱(中皿付)
EA507MD-2 620x257x224mm 工具箱(中皿付)
その他関連
オプションEA508MA-51 : 100x 93x100mm 小物ケース
ウェブカタログ画像
  • 両サイドにベルト通しとツールホルダー搭載\n(ベルト通し幅:30mm)\n※小物ケース(EA508MA-51)装着例\n
  • 外寸:620(W)×257(D)×224(H)mm

商品動画

資料

チラシ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1552ページ
  • エスコ便利カタログ1553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top