すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AB-6

品名 : φ221x228mm/ 6.1 L 密閉容器(ポリエチレン製)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番400603-01 ※ESCOオリジナルセット品
商品名サンペール#6(ハンドル付)容量(L)6.1
サイズ(mm)φ221×228(H)材質ポリエチレン
フタは、はめ込み式
サイズはフタとセットした場合の寸法です。
持ち運びに便利な取手付
パッキンは付いていません。
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/09 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1540ページ
バリエーション一覧
EA508AB-4 φ208x189mm/4.3L 密閉容器(10個)
EA508AB-6 φ221x228mm/ 6.1 L 密閉容器(ポリエチレン製)
EA508AB-12A φ287x296mm/12.3L 密閉容器
EA508AB-18 φ315x333mm/17.5L 密閉容器
EA508AB-20 φ327x328mm/19.6 L 密閉容器(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(D×H)mm\n内寸:φ204×220 \n外寸: φ221×228 \n

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top