すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AC-100B

品名 : 112mL スプレーボトル

仕様

容量(ml)112サイズ(mm)φ40.8×108.3
材質PET重量(g)12
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/04/22 11:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0642ページ
バリエーション一覧
EA508AC-100B 112mL スプレーボトル
EA508AC-150A 150mL スプレーボトル
EA508AC-200B 216mL スプレーボトル
EA508AC-250A 259mL スプレーボトル
EA508AC-500A 520mL スプレーボトル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ642ページ
  • エスコ便利カタログ643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top