すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508AF-127

品名 : φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0116
容量500ml目盛間隔50ml
胴径80㎜高さ175㎜
ふた内径24㎜材質ポリエチレン(PE)
入数10個
目盛付
中栓付で、密閉性に優れています。
ふたは、ねじ式
販売価格

2,440円(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/31 08:53現在)

更新
商品入数10販売単位ST
カタログページ1539ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AF-21 φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器
    EA508AF-22 φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器
    EA508AF-23 φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器
    EA508AF-25 φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器
    EA508AF-26 φ66x144mm/ 300ml 細口ポリ容器
    EA508AF-27 φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器
    EA508AF-28 φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器
    EA508AF-121 φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-122 φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-123 φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-125 φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-127 φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-128 φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器(10個)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    ※画像は代表画像です
    • 入数:10個\n※画像は代表画像です
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • 中栓
    • A:24㎜   W:80㎜   H:175㎜

    資料

    RoHS
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top