すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AF-16

品名 : φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0438
容量200ml胴径59.5㎜
高さ109㎜内径59.5㎜
材質本体:ポリスチレン(PS)
キャップ:ポリエチレン(PE)
入数1個
押込フタ式
透明性に優れています
販売価格

585(税抜)/ 644円(税込)

カタログ価格

585円(税抜)/644円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 07:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1539ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AF-15 φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式)
    EA508AF-16 φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式)
    EA508AF-16B φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器(押込フタ式)
    EA508AF-17 φ81.0x 153mm/500ml ポリ容器(押込フタ式)
    EA508AF-115 φ52.5x95.5mm/120mlポリ容器(押込フタ式/10個
    EA508AF-116 φ59.5x 109mm/200mlポリ容器(押込フタ式/10個
    EA508AF-116B φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器(押込フタ式/6個
    EA508AF-117 φ81.0x 153mm/500mlポリ容器(押込フタ式/6個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • A:59.5㎜   W:59.5㎜   H:109㎜

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top