すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508AF-3

品名 : 70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0143
容量500ml目盛間隔100ml
サイズ70×70×153(H)mmフタ内径44mm
材質ポリエチレン入数1個
目盛付
中栓付で、密閉性に優れています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
フタは、ねじ式
RoHS10物質対応
販売価格

330円(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/10/28 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1540ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AF-0.5 32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器
    EA508AF-1 40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器
    EA508AF-2 55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器
    EA508AF-3 70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器
    EA508AF-4 90x90x172mm/ 1 L 角型広口ポリ容器
    EA508AF-0.5B 32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器(10個)
    EA508AF-1B 40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器(10個)
    EA508AF-2B 55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
    EA508AF-3B 70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)
    EA508AF-4B 90x90x172mm/ 1 L 角型広口ポリ容器(10個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • 中栓
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • A:44㎜   W:70\nD:70㎜   H:153mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    材質表
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ1540ページ
    • エスコ便利カタログ1541ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top