すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AF-36

品名 : φ52.0x96.5mm/ 140ml ポリ容器(クリアー)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0370
容量140ml胴径52㎜
高さ96.5mm内径49mm
材質本体:ポリスチレン(PS)
キャップ:ポリエチレン(PE)
重量50g
入数1個
ふたは、ねじ式
本体は透明性に優れています。
販売価格

545(税抜)/ 600円(税込)

カタログ価格

545円(税抜)/600円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 04:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1539ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AF-36 φ52.0x96.5mm/ 140ml ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-37 φ58.5x 110mm/ 200ml ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-38 φ71.0x 132mm/ 350ml ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-39 φ83.0x 156mm/ 600ml ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-36B φ52.0x96.5mm/ 140ml ポリ容器(クリアー/10個)
    EA508AF-37B φ58.5x 110mm/ 200ml ポリ容器(クリアー/10個)
    EA508AF-38B φ71.0x 132mm/ 350ml ポリ容器(クリアー/10個)
    EA508AF-39B φ83.0x 156mm/ 600ml ポリ容器(クリアー/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • A:49㎜   W:52㎜   \nW’:61.5㎜   H:96.5㎜

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top