すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AF-42B

品名 : φ90.0x 120mm/ 500ml ポリ容器(クリアー/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0397
容量(ml)500胴径(mm)90
高さ(mm)120入数10個
材質本体:塩ビ(PVC)、
キャップ:ポリプロピレン(PP)
内径72mm
重量63.1g耐熱温度約60℃
ふたは、ねじ式
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 22:21現在)

更新
商品入数10販売単位PK
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA508AF-48B
    • 品番

      EA508AF-48B

    • コメント

      サイズ・材質など異なります。

    バリエーション一覧
    EA508AF-41 φ76.0x 92mm/ 300ml ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-42 φ90.0x 120mm/ 500ml ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-43 φ96.0x 167mm/1000ml ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-41B φ76.0x 92mm/ 300ml ポリ容器(クリアー/10個)
    EA508AF-42B φ90.0x 120mm/ 500ml ポリ容器(クリアー/10個)
    EA508AF-43B φ96.0x 167mm/1000ml ポリ容器(クリアー/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入
    • ※10個入

    資料

    その他資料
    1. IMG

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top