すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508AF-46B

品名 : φ48x 81 mm/100ml 広口ポリ容器(クリアー/10個

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0380
容量100ml胴径48mm
高さ81mm内径32.5mm
材質本体:塩ビ(PVC)
キャップ:ポリプロピレン(PP)
中ぶた:ポリエチレン(PE)
入数10個
中栓付き
ふたは、ねじ式
販売価格

1,890円(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 12:17現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1539ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AF-46 φ48x 81 mm/100ml 広口ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-47 φ61x117.8mm/250ml 広口ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-48 φ80x 145 mm/500ml 広口ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-49 φ91.5x180mm/1000ml 広口ポリ容器(クリアー)
    EA508AF-46B φ48x 81 mm/100ml 広口ポリ容器(クリアー/10個
    EA508AF-47B φ61x117.8mm/250ml 広口ポリ容器(クリアー/10個
    EA508AF-48B φ80x 145 mm/500ml 広口ポリ容器(クリアー/10個
    EA508AF-49B φ91.5x180mm/1000ml広口ポリ容器(クリアー/10個
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • A:32.5㎜   W:48㎜   H:81㎜

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top