すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AJ-122

品名 : φ58.0x 110mm/0.225L 広口ポリ容器

仕様

容量225ml胴径58mm
高さ110mm材質HDPE(高密度ポリエチレン)
フタ内径42mm口内径31mm
重量20.5g
ふたはネジ式
中ぶた付
販売価格

170(税抜)/ 187円(税込)

カタログ価格

170円(税抜)/187円(税込)

在庫数

最新在庫: 275

(2026/03/26 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1539ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AJ-121 φ48.0x76.5mm/0.116L 広口ポリ容器
    EA508AJ-122 φ58.0x 110mm/0.225L 広口ポリ容器
    EA508AJ-123 φ63.5x 117mm/0.28L 広口ポリ容器
    EA508AJ-124 φ81.0x 152mm/0.61L 広口ポリ容器
    EA508AJ-125 φ101.5x183mm/ 1.18L 広口ポリ容器
    EA508AJ-126 φ126x235.5mm/ 2.35L 広口ポリ容器
    ウェブカタログ画像

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top