すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AJ-12B

品名 : φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0100
容量10L胴径218mm
高さ390mmフタ内径99mm
材質本体:ポリエチレン
取っ手:ポリプロピレン
入数4個
高品質のポリエチレン容器
中栓付き
フタは、ねじ式
持ち運びに便利な取手付
(※内容物が入ったまま取手を持っての移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。)
RoHS10物質対応
※目盛は付いていません。
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/04/06 00:45現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ1540ページ
バリエーション一覧
EA508AJ-12 φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-12B φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
EA508AJ-13 φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-13B φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
ウェブカタログ画像
入数:4個
  • 入数:4個
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓
  • A:99㎜   W:218㎜   H:390㎜

資料

カタログ
  1. PDF
材質表
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top