すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AK-23

品名 : φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0083BK
容量100ml胴径48.5㎜
高さ80㎜ふた内径35.5mm
材質ポリエチレン入数1個
中栓付き
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
RoHS10物質対応
販売価格

135(税抜)/ 149円(税込)

カタログ価格

135円(税抜)/149円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/07/06 06:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1540ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AK-21 φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器
    EA508AK-22 φ37.5x77mm/ 50ml 遮光型広口ポリ容器
    EA508AK-23 φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器
    EA508AK-24 φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器
    EA508AK-25 φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器
    EA508AK-21B φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器(10個
    EA508AK-22B φ37.5x77mm/ 50ml 遮光型広口ポリ容器(10個
    EA508AK-23B φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器(10個
    EA508AK-24B φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器(10個
    EA508AK-25B φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個
    ウェブカタログ画像
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • 中栓イメージ
    • A:35.5㎜   W:48.5㎜   H:80㎜

    資料

    RoHS
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1540ページ
    • エスコ便利カタログ1541ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top