すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AK-3B

品名 : φ 55x 67mm/0.10L 広口ポリ容器(10個)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0374
容量100ml胴径55mm
高さ67mm内径39mm
材質本体:ポリエチレン
フタ:ポリプロピレン
入数10個
フタは、ねじ式
フタの内側にソフトパッキン付
RoHS10物質対応
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/03/29 17:35現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1538ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AK-3 φ 55x 67mm/0.10L 広口ポリ容器
    EA508AK-4 φ 74x 71mm/0.20L 広口ポリ容器
    EA508AK-5 φ 74x102mm/0.30L 広口ポリ容器
    EA508AK-6 φ 90x112mm/0.50L 広口ポリ容器
    EA508AK-7 φ 90x187mm/ 1.0L 広口ポリ容器
    EA508AK-3B φ 55x 67mm/0.10L 広口ポリ容器(10個)
    EA508AK-4B φ 74x 71mm/0.20L 広口ポリ容器(10個)
    EA508AK-5B φ 74x102mm/0.30L 広口ポリ容器(10個)
    EA508AK-6B φ 90x112mm/0.50L 広口ポリ容器(10個)
    EA508AK-7B φ 90x187mm/ 1.0L 広口ポリ容器(10個)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • A:39㎜   W:55㎜   H:67㎜

    資料

    カタログ
    1. PDF
    材質表
    1. PDF
    その他資料
    1. IMG
    RoHS
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top