すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AK-49

品名 : φ218x390mm/10L 遮光型広口ポリ容器(取手付

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0100BR
容量10L胴径218㎜
高さ390㎜フタ内径99mm
材質本体:ポリエチレン(PE)
取手:ポリプロピレン(PP)
重量843g
入数1個
中栓付き
ふたは、ねじ式
持ち運びに便利な取手付
遮光性に優れています。
RoHS10物質対応
販売価格

4,440(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/20 20:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1540ページ
バリエーション一覧
EA508AK-49 φ218x390mm/10L 遮光型広口ポリ容器(取手付
EA508AK-50 φ305x450mm/20L 遮光型広口ポリ容器(取手付
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓イメージ
  • A:99㎜   W:218㎜   H:390㎜

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top